Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
KVS - urosliitin, letkuyhde Tykoflex M42

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

KVS - urosliitin, letkuyhde Tykoflex M42

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 16
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
Tykoflex pikaliittimet kuluttavaan käyttöön esim. mudalle, soralle, loalle


Suurin sallittu työpaine nesteille 12,5 bar ja paineilmalle 8 bar


Käytetään erityisesti lokaliittimenä.


  • Materiaalit: Galvanoitu teräs, AISI 316
Huomautus

5971073105 ja 5971073134 uros letkuliitin vahvistetulla seinämällä kuluttaviin käyttökohteisiin esim. poravaunuihin. Urosliittimessä ohjausputki joka ohjaa liitinparin suoraan ja vähentää liittimien seinämän kulutusta.