Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
KXM - Kansiliitin TYKOFLEX M42 - pikaliitin

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

KXM - Kansiliitin TYKOFLEX M42 - pikaliitin

Suojahattu urosliittimelle.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 9

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Tykoflex pikaliittimet monipuoliseen käyttöön.



  • Materiaalit: Galvanoitu teräs, AISI 316

  • Maksimi käyttöpaine nesteille 12,5bar DN50-150, 6bar DN200

  • Tiivistemateriaali harmaa EPDM , lämmönkesto -50…+120°C