Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Nippuside-/kaapelikotelokiinnike W-KKB PLUS
Sopii kaikille Würth DIGA® CS -naulaimille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- PA6-materiaalia, joka ei sisällä halogeeneja
- Kiinnitys tehdään valmiiden läpireikien avulla
Hyväksyntä ETA-18/0957 käytöstä yhdessä standardin ETA-21/0702 ja ETA-21/0703 mukaisten naulojen kanssa
Sähköjohtoasennuksiin
- Helppo ja nopea tapa keveiden sähkökaapeleiden ja suojaputkien asentamiseen nippusiteellä
- Nippuside ei kuulu kiinnikkeen mukaan, vaan asennuksessa voidaan valita sopivin sidepituus ja -paksuus kiinnitettävälle kappaleelle
- Toimii myös sähkökoteloiden kiinnikkeenä ja prikkana kotelopohjan läpi seinään, jolloin kotelossa voidaan tehdä asennuksia nippusiteiden kanssa
- Silikonivapaa
Muovisten (PVC) sähkökaapelikoteloiden kiinnittäminen betonipinnoille (tavallinen betoni ≥ C20/25 ≤ C 40/50) standardin DIN/EN 206 mukaisesti kalkkihiekkatiileen, umpitiileen ja teräkseen.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!