Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Nippuside-/kaapelikotelokiinnike W-KKB PLUS
Nippuside-/kaapelikotelokiinnike W-KKB PLUS - 1
Nippuside-/kaapelikotelokiinnike W-KKB PLUS - 2
Nippuside-/kaapelikotelokiinnike W-KKB PLUS - 3
Nippuside-/kaapelikotelokiinnike W-KKB PLUS - 4
Nippuside-/kaapelikotelokiinnike W-KKB PLUS - 5

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Nippuside-/kaapelikotelokiinnike W-KKB PLUS

Sopii DIGA® CS-2 POWER, DIGA® CS-3 naulaimille ja monille vastaaville naulaimille

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • PA6-materiaalia, joka ei sisällä halogeeneja

  • Kiinnitys tehdään valmiiden läpireikien avulla

Hyväksyntä ETA-18/0957 yhdessä naulojen kanssa standardin ETA-12/0452 mukaisesti


Sähköjohtoasennuksiin


  • Helppo ja nopea tapa keveiden sähkökaapeleiden ja suojaputkien asentamiseen nippusiteellä

  • Nippuside ei kuulu kiinnikkeen mukaan, vaan asennuksessa voidaan valita sopivin sidepituus ja paksuus kiinnitettävälle kappaleelle

  • Toimii myös sähkökoteloiden kiinnikkeenä ja prikkana kotelo pohjan läpi seinään, jolloin kotelossa voidaan tehdä asennuksia nippusiteiden kanssa

  • Halogeeni ja silikoni vapaa