Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kalvotiiviste, kaapelin läpivientikumi IP67
Kestävä kalvotiiviste, läpivientikumi, jolla on hyvät mekaaniset ominaisuudet ja sähköneristyskyky
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Vankka ja kestävä
- Valmistettu eteenipropeenista (EDPM), joka on ikääntymisen, kylmyyden ja kuumuuden kestävää
- Hyvät mekaaniset ominaisuudet ja sähköneristävyys
Täysin tiivistetty; DEMKO-hyväksyntä, suojausluokka IP67.
Käytetään pöly- ja kosteustiiviisiin läpivienteihin, joissa tarvitaan tiivistä ja vakaata asennusta.
Koostuu yhdestä kokonaisuudesta, joka voidaan asentaa nopeasti ja helposti. Läpivientikumi, kalvotiiviste liitos on yhtä tiivis kuin yleisimmät tiivistetyt ruuvatut liitokset.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!