Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Suojaputki Schlemmer Polyflex ADR
Schlemmer Polyflex (PA66) on taipuisa ja vesitiivis suojaputki vaativaan ajoneuvoteollisuuden käyttöön. ADR-hyväksytty.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Schlemmer Polyflex (PA66) suojaputki on taipuisa, vesitiivis, halogeenivapaa ja itsesammuva. Sen hyvä kestävyys UV-säteille, öljylle, dieselöljylle, bensiinille ja rasvoille varmistaa luotettavan suojan kaapeleille. Saatavilla useita eri kokoja, väri musta. Tämä kaapeliputki on hyväksytty ADR-GGVS, VAK, TUV, RUS127, UL, CSA standardeilla, mikä tekee siitä luotettavan valinnan ammattilaisille.
- Taipuisa, vesitiivis, halogeenivapaa, itsesammuva kaapeliputki
- Hyvä UV-säteiden, öljyn, dieselöljyn, bensiinin ja rasvojen kesto
- Erityisesti vaativaan ajoneuvoteollisuuden käyttöön
- Useita kokoja
- Musta
- Normaali profiili
- Hyväksynnät: ADR-GGVS, VAK, TUV, RUS127, UL, CSA
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!