Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Suojaputki Schlemmer PP-MOD
SCHLEMMER PP-MOD tarjoaa notkean, vesitiiviin ja öljynkestävän suojan kaapeleille. Valmistettu itsesammuvasta polypropeenista.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kaapelin suojaputki SCHLEMMER tarjoaa notkean, elastisen ja vesitiiviin suojan kaapeleille. Sen hyvä öljyn-, dieselöljyn-, bensiinin- ja rasvojen kesto tekee siitä ihanteellisen valinnan ajoneuvoteollisuuden ja kojeistovalmistuksen tarpeisiin. Valmistettu itsesammuvasta polypropeenista, tämä musta suojaputki on käyttölämpötila-alueelle -40 - 135°C ja tarjoaa turvallisen ja helpon ratkaisun kaapeleiden suojaamiseen. Sen useat koot ja normaali profiili tekevät siitä monipuolisen ja käytännöllisen valinnan erilaisiin käyttötarkoituksiin.
- Notkea, elastinen ja vesitiivis
- Hyvä öljyn-, dieselöljyn-, bensiinin- ja rasvojen kesto.
- Yleissuojaputki esim. ajoneuvoteollisuuden ja kojeistovalmistuksen tarpeisiin
- Materiaali: itsesammuva Polypropyleeni
- Useita kokoja
- Musta
- Käyttölämpötila-alue -40 - 135°C
- Normaali profiili
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!