Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Suojaputki halkaistu PA6 ADR
Korkealaatuinen ja kestävä musta ADR-hyväksytty polyamidista valmistettu halkaistu suojaputki, joka on halogeenivapaa ja UV-säteilyn kestävä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Halkaistu, poimutettu nylon suojaputki CTPA on taipuisampi ja hieman pehmeämpi kuin perinteinen NC-putki, mikä tekee siitä erittäin käyttäjäystävällisen. Tämä putki soveltuu erinomaisesti putkien, letkujen ja sähköjohtojen mekaanisen kulumisen suojaamiseen.
- Polyamidia
- Musta
- ADR Hyväksytty
- Halogeeni vapaa
- UV-säteilyn kestävä
- Halkaistu, poimutettu nylon suojaputki CTPA
- Taipuisampi ja hieman pehmeämpi kuin NC
- Soveltuu hyvin esim. suojaamaan putket, letkut ja sähköjohdot mekaaniselta kulumiselta.
- Irralliset sähköjohdot voidaan niputtaa yhteen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!