Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kaapelikiinnike W-KBB 935 plus DIGA® CS-2 POWER- ja DIGA® CS-3 -naulaimille
Kaapelikiinnike W-KBB 935 plus DIGA<SUP>®</SUP> CS-2 POWER- ja DIGA® CS-3 -naulaimille - 1
Kaapelikiinnike W-KBB 935 plus DIGA<SUP>®</SUP> CS-2 POWER- ja DIGA® CS-3 -naulaimille - 2
Kaapelikiinnike W-KBB 935 plus DIGA<SUP>®</SUP> CS-2 POWER- ja DIGA® CS-3 -naulaimille - 3

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kaapelikiinnike W-KBB 935 plus DIGA® CS-2 POWER- ja DIGA® CS-3 -naulaimille

Kaapelikiinnike, yksi- tai kaksipuolinen malli.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
  • Nopea, taloudellinen ja siisti kiinnitys

  • Helppo kaapelien asennus seiniin, lattioihin, välipohjiin ja katettuihin ruoteisiin

  • Automaattinen sulkumekanismi nopeuttaa ja helpottaa uudelleenasetusta

  • Erittäin ohut muotoilu vähentää tilantarvetta

  • Lämmönkestävyys:
  • –30 °C...+80 °C

  • Ei sisällä halogeenejä tai silikonia
Huomautus
  • Käyttö yhdessä DIGA-naulojen kanssa: NG CS-2/3-HFB, tuotenro 0864 950 227-0864 950 238 ja tuotenro 0864 953 227-0864 953 238

  • Käytettävän naulan pituus määräytyy kiinnityspinnan kovuuden mukaan

Hyväksynnällä ETA-18/0957 käytöstä yhdessä naulojen kanssa standardin ETA-12/0452 mukaisesti

  • Voidaan käyttää naulaimen DIGA CS-2 kanssa