Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kaapelikiinnike usealle kaapelille W-KSH 935 plus
Yksi- tai kaksipuolinen malli. DIGA® CS-2 POWER - naulaimelle
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta


Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Nopea, taloudellinen ja siisti kiinnitys
- Yksinkertainen kaapelien asennus seiniin, sisäkattoihin ja välipohjiin/alaslaskettuihin kattoihin
- Automaattinen sulkumekanismi nopeuttaa ja helpottaa uudelleenasetusta
- Ohut muotoilu vähentää tilantarvetta
- Lämmönkestävyys:
- –30 °C...+80 °C
- Ei sisällä halogeenejä tai silikonia
- Käyttö yhdessä DIGA-naulojen kanssa: NG CS-2/3-HFB, tuotenro 0864 950 227-0864 950 238 ja tuotenro 0864 953 227-0864 953 238
- Käytettävän naulan pituus määräytyy kiinnityspinnan kovuuden mukaan
Hyväksynnällä ETA-18/0957 käytöstä yhdessä naulojen kanssa standardin ETA-12/0452 mukaisesti
- Voidaan käyttää naulaimien DIGA CS-2 ja DIGA CS-3 kanssa.
Sopivat pinnat: Betonipinnat (tavallinen betoni ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) standardin DIN EN 206 mukaisesti, umpitiili (VZ), kalkkihiekkatiili (KSV) ja teräs.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!