Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kaapelikiinnike usealle kaapelille W-KSH 935 plus
Kaapelikiinnike usealle kaapelille W-KSH 935 plus - 1
Kaapelikiinnike usealle kaapelille W-KSH 935 plus - 2
Kaapelikiinnike usealle kaapelille W-KSH 935 plus - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kaapelikiinnike usealle kaapelille W-KSH 935 plus

Yksi- tai kaksipuolinen malli. Sopii naulain malleille DIGA® CS-2 POWER ja DIGA® CS-3

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
  • Nopea, taloudellinen ja siisti kiinnitys

  • Yksinkertainen kaapelien asennus seiniin, sisäkattoihin ja välipohjiin/alaslaskettuihin kattoihin

  • Automaattinen sulkumekanismi nopeuttaa ja helpottaa uudelleenasetusta

  • Ohut muotoilu vähentää tilantarvetta

  • Lämmönkestävyys:
  • –30 °C...+80 °C

  • Ei sisällä halogeenejä tai silikonia
Huomautus
  • Käyttö yhdessä DIGA-naulojen kanssa: NG CS-2/3-HFB, tuotenro 0864 950 227-0864 950 238 ja tuotenro 0864 953 227-0864 953 238
  • Käytettävän naulan pituus määräytyy kiinnityspinnan kovuuden mukaan

Hyväksynnällä ETA-18/0957 käytöstä yhdessä naulojen kanssa standardin ETA-12/0452 mukaisesti

  • Voidaan käyttää naulaimen DIGA CS-2 kanssa