Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Johto-/kaapelipidike usealle kaapelille W-KSH 935 plus
Johto-/kaapelipidike usealle kaapelille W-KSH 935 plus - 1
Johto-/kaapelipidike usealle kaapelille W-KSH 935 plus - 2
Johto-/kaapelipidike usealle kaapelille W-KSH 935 plus - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Johto-/kaapelipidike usealle kaapelille W-KSH 935 plus

Yksi- tai kaksipuolinen malli. Sopii mallille DIGA® CS-2 POWER

  • Materiaali: PA - Polyamidi
  • Väri: Vaaleanharmaa, samankaltainen kuin RAL 7035
  • Johto-/kaapelityyppi: NYM 3 x 1,5 mm²
  • Leveys: 19 mm
  • Silikoni - vapaa: Kyllä
  • Halogeeni - vapaa: Kyllä
  • Tyypin kuvaus: KSH 935 plus
  • Lämmönkestävyys vähint./enint.: -30 – 80 °C

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Malli Kokonaispituus (L1) Korkeus Johtimien määrä Määrä PY
Hinta/PY
0864935105
Molemmin puolin 216 mm 58 mm 40 KPL
25 kpl
0864935102
Yksipuolinen 115 mm 45 mm 20 KPL
50 kpl
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
  • Nopea, taloudellinen ja siisti kiinnitys

  • Yksinkertainen kaapelien asennus seiniin, sisäkattoihin ja välipohjiin/alaslaskettuihin kattoihin

  • Automaattinen sulkumekanismi nopeuttaa ja helpottaa uudelleenasetusta

  • Ohut muotoilu vähentää tilantarvetta

  • Lämmönkestävyys:
  • –30 °C...+80 °C

  • Ei sisällä halogeenejä tai silikonia
Huomautus
  • Käyttö yhdessä DIGA-naulojen kanssa: NG CS-2-HFB, tuotenro 0864 950 227–0864 950 238 ja tuotenro 0864 951 227–0864 951 238

  • Käytettävän naulan pituus määräytyy kiinnityspinnan kovuuden mukaan.

Hyväksynnällä ETA-18/0957 käytöstä yhdessä naulojen kanssa standardin ETA-12/0452 mukaisesti