Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Polyamidi 6.6
- Tarttuu kaikkiin pölyttömiin ja rasvattomiin pintoihin, kuten metalliin, maalipintaan, muoviin, puuhun ja paperiin.
- Säästää aikaa, sillä sen ansiosta ei ole enää tarvetta esimerkiksi poraamiseen, ruuvien kiinnitykseen tai niittaamiseen
- Ei vahingoita maalipintaa
- Vaihteleville pohjamateriaaleille
- Soveltu kaapelihalkaisijoille 5,0 - 20,0 mm
Esimerkiksi kaapelien, letkujen ja putkien kiinnittämiseen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!