Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Lehtisarana
Lehtisarana - 1
Lehtisarana - 2
Lehtisarana - 3

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Lehtisarana

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 16
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
Huomautus

Kun kiinnitysmitta on enintään A = 100 mm, voidaan esimerkiksi käyttää halkaisijan 3 mm ASSY-uppokantaruuveja; kun mitta on enintään A = 160 mm, voidaan käyttää halkaisijan 3,5 mm ASSY-uppokantaruuveja.

Ilmoitetut mitat eivät ole sitovia. Tekniset muutokset mahdollisia.