Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Lehtisarana
Lehtisarana - 1
Lehtisarana - 2
Lehtisarana - 3
Lehtisarana - 4

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Lehtisarana

  • Materiaali: Teräs
  • Pinnoite: Sinkitty

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 16

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Pituus Leveys Materiaalin paksuus Rullan/pyörän halkaisija Määrä PY
Hinta/PY
0688401055
60 mm 25 mm 0,9 mm 5,4 mm
10 kpl
0688401057
80 mm 28 mm 1,2 mm 6,2 mm
10 kpl
0688401059
100 mm 32 mm 1,3 mm 6,9 mm
10 kpl
0688401063
140 mm 34 mm 1,6 mm 7,6 mm
10 kpl
0689400020
25 mm 20 mm 0,8 mm
10 kpl
0689400021
40 26 mm
10 kpl
0689400022
50 mm 31 mm 1,2 mm
10 kpl
0689400023
60 mm 34 mm 1,4 mm
10 kpl
0689400024
80 mm 41 mm 1,5 mm
10 kpl
0689400030
3 mm 30 mm 0,9 mm
10 kpl
0689400032
40 mm 40 mm 1 mm
10 kpl
0689400033
50 mm 50 mm 1,2 mm
10 kpl
0689400034
60 mm 60 mm 1,4 mm
10 kpl
0689400035
70 mm 70 mm 1,4 mm
10 kpl
0689400040
80 mm 120 mm 1,8 mm
10 kpl
0689400041
60 mm 90 mm 1,4 mm
10 kpl
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
Saranat ovat ruostumatonta terästä.


Sopii ulkokäyttöön.

Huomautus

Kun kiinnitysmitta on enintään A = 100 mm, voidaan esimerkiksi käyttää halkaisijan 3 mm ASSY-uppokantaruuveja; kun mitta on enintään A = 160 mm, voidaan käyttää halkaisijan 3,5 mm ASSY-uppokantaruuveja.

Sinkityt, standardin DIN 7957 mukaiset kaapin saranat

Ilmoitetut mitat eivät ole sitovia. Tekniset muutokset mahdollisia.