Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Paloturvakaappi kemikaaleille, 90 minuuttia

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Paloturvakaappi kemikaaleille, 90 minuuttia

EN14470-1 normin mukainen paloturvallinen kemikaalikaappi. Turvallinen ja luotettava valinta kemikaalien säilytykseen.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kemikaalikaappi on valmistettu kestävästä 1-1,5mm paksusta teräslevystä, joka tarjoaa luotettavan suojan ja kestävyyden. Sen haponkestävä epoksiviimeistely ja eristetyt paloturvakipsipaneelit varmistavat turvallisen säilytyksen vaarallisille aineille. Kaapin sisärakenteen melamiinipaneelit kestävät kemiallisia höyryjä ja sen ulkonäkö on tyylikkäästi muotoiltu mustan ja harmaan värimaailman avulla. Toimitussisältöön kuuluu kolme valuma-allasta, automaattisesti sulkeutuvat pariovet ja poistoilmaliitäntäputki, mikä tekee kaapista täydellisen valinnan vaarallisille aineille, jotka vaativat turvallista säilytystilaa.



Valmistettu 1-1,5mm paksusta sähkösinkitystä ja jauhemaalatusta teräslevystä.


Ovi sulkeutuu automaattisesti kun ympäristön lämpötila ylittää 50°C



  • Haponkestävä epoksiviimeistely

  • Eristetty tiiviillä kivivilla- ja paloturvakipsipaneeleilla

  • Sisärakenteen melamiinipaneelit sietävät hyvin kemiallisia höyryjä

  • Sisätiloihin, heavy duty

  • Pikimusta RAL9005 ulkokuori, sisäosa vaaleanharmaa RAL7035


Toimitussisältö:


  • 3 valuma-allasta

  • Tyhjennyshanalla varustettu vuotokaukalo pohjalla

  • Pariovet automaattisilla ovipumpuilla

  • Poistoilmaliitäntäputki ∅100mm katolla