Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kaksoisrengasavain, taivutettu, metriset koot POWERDRIV
Kaksoisrengasavain, taivutettu, metriset koot POWERDRIV - 1
Kaksoisrengasavain, taivutettu, metriset koot POWERDRIV - 2
Kaksoisrengasavain, taivutettu, metriset koot POWERDRIV - 3
Kaksoisrengasavain, taivutettu, metriset koot POWERDRIV - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kaksoisrengasavain, taivutettu, metriset koot POWERDRIV

Kaareva muoto ahtaissa paikoissa työskentelyä varten

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4
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
Ergonomisesti muotoiltu kaksoisrengasavain vaikeapääsyisissä paikoissa työskentelyyn


  • Rengasavaimen kaareva muoto takaa tehokkaan voimansiirron.

  • Muotoilu säästää aikaa ja vaivaa

  • Kapeissa, ohuissa päissä on senkkaus molemmilla puolilla, kääntökulma on 30°


Standardin mukainen ja erittäin korkealaatuinen


  • Kaksoisrengasavain on standardin ISO 3318 mukainen

  • Hyväksi todettua kromi-vanadiumterästä

  • Mattakromattu pinta takaa tukevan otteen myös öljyisillä käsillä

  • Rengaspäät on lisäksi kiillotettu

  • Pinnoite antaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän

  • Kaksoisrengasavaimen pitkä käyttöikä vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia

POWERDRIV®-ominaisuudella


  • POWERDRIV® sopii käyttöön ääriolosuhteissa, koska tavallisesta poiketen se kohdistaa kääntövoiman ruuvin reunoihin kulmien sijaan