Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Starttimoottoriavain
Starttimoottoriavain - 1
Starttimoottoriavain - 2
Starttimoottoriavain - 3
Starttimoottoriavain - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Starttimoottoriavain

Rengasavain, metrikoko

  • Materiaali: Kromi-vanadiumteräs
  • Pinnoite: Kromattu

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro AV/ Leukojen väli Lenkin/renkaan ulkohalkaisija Lenkin/renkaan 2 ulkohalkaisija Lenkin/renkaan paksuus Määrä PY
Hinta/PY
071523 20
14 x 17 mm 22,5 mm 25 mm 9 mm
1 kpl
071523 21
19 x 22 mm 28,5 mm 32 mm 11,5 mm
1 kpl
071523 19
13 x 17 mm 21,5 mm 25 mm 9 mm
1 kpl
071523 17
11 x 13 mm 17,5 mm 19,5 mm 7 mm
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
  • Vääntiö: 12-kulmainen

  • Standardi: ISO 3318

  • Materiaali: Kromi-vanadiumteräs

  • Pinnoite: Kromattu, kiillotettu

  • Geometria: Kaareva muoto, 30°:n kääntökulma, ohutseinämäiset päät, senkkaus molemmilla puolilla