Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kaarimikrometri Mitutoyo 103
Analoginen kaarimikro, Noniusarvo 0,001 mm ja kierteen nousu 0,5 mm.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Analogisen kaarimokrometrin kovametalliset ja hienoläpätyt mittauspinnat varmistavat kestävyyden ja tarkkuuden. Noniusarvo 0,001 mm ja kierteen nousu 0,5 mm mahdollistavat tarkan ja tarkkaavaisen mittauksen. Lisäksi mattakromattu pinta ja pikakäyttö sisäänrakennetulla kytkimellä tekevät mittarista helppokäyttöisen ja kätevän. Lukitsintoiminto varmistaa mittauksen tarkkuuden.
- Analoginen
- Kovametallisin ja hienoläpätyin mittauspinnoin
- Noniusarvo 0,001 mm, kierteen nousu 0,5 mm
- Mattakromattu
- Pikakäyttö sisäänrakennetun kytkimen avulla
- Lukitsin
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!