Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kaasuhälytin BW Solo

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kaasuhälytin BW Solo

Helppokäyttöinen huollettava yhden kaasun ilmaisin, jossa on säädettävät hälytysrajat.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

BW Solo kaasuhälytin on helppokäyttöinen ja huollettava yhden kaasun ilmaisin, joka varmistaa turvallisuutesi työskennellessäsi haitallisten kaasujen parissa. Hälyttimen näytöllä näet selkeästi kaasun pitoisuuden ja voit säätää hälytysrajoja tarpeidesi mukaan. Lisäksi varma ja tarkka tiedonkeruuhistoria mahdollistaa kaasun pitoisuuden seurannan luotettavasti.



BW Solo on myös varustettu vaihdettavalla paristolla ja se on yhteensopiva IntelliDox-laitehallintajärjestelmien kanssa, mikä tekee siitä kätevän ja monipuolisen työkalun vaativiinkin olosuhteisiin. Turvallisuutesi on taattu IP 68 suojausluokan avulla, ja saatavilla on useita eri kaasuvaihtoehtoja varastotuotteena. BW Solo on kompakti ja kevyt, mutta samalla erittäin tehokas ja luotettava hälytin, joka pitää sinut turvassa haitallisilta kaasuille altistumisilta



  • Säädettävät hälytysrajat

  • Näyttää hälytettävän kaasun pitoisuuden näytöllä

  • Varma ja tarkka tiedonkeruuhistoria, TWA ja STEL sekä hi ja low

  • Vaihdettava paristo (9501 007 034)

  • Yhteensopiva IntelliDox-laitehallintajärjestelmien kanssa

  • Suojausluokka IP 68

  • Hälytys: visuaalinen, ääni 95db ja värinä ; Low, High, TWA, STEL

  • Pariston kesto: 12kk

1 vuoden takuu


materiaali- ja valmistusvirheille