Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kaasuhitsauslanka H44, AGA

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kaasuhitsauslanka H44, AGA

Hitsauslanka seostamattomille rakenneteräksille ja eräille paineastiateräksille, kun murtolujuusvaatimuus on vähintään 430 N/mm2. Käytetään varsinkin putkien kaasuhitsauksessa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Agan kaasuhitsauslanka H44 on suunniteltu erityisesti seostamattomille ja niukkaseosteisille teräksille hitsaamiseen. Sen avulla voit saavuttaa erinomaisen lopputuloksen seostamattomien rakenneterästen ja paineastiaterästen hitsauksessa, joissa murtolujuusvaatimus on vähintään 430 N/mm2. Tämä hitsauslanka on erityisen suosittu putkien kaasuhitsauksessa.



  • Kaasuhitsauslanka seostamattomille ja niukkaseosteisille teräksille

  • Seostamattomille rakenneteräksille ja eräille paineastiateräksille tarkoitettu hitsauslanka, kun murtolujuusvaatimuus on vähintään 430 N/mm2.

  • Käytetään paljon varsinkin putkien kaasuhitsauksessa

AWS A-5.2:R60


EN 12536:011


luokitus DIN 8554:n ryhmään G II