Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kaasuhitsauspoltinsarja X 11 Combi AGA
Täydellinen ja monipuolinen kaasuhitsauspoltinsarja hitsaukseen, leikkaukseen ja juottamiseen. Hitsausmahdollisuus 0,5 - 8 mm ja leikkaus 3 - 20 mm aineenvahvuuksille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Täydellinen kaasuhitsauspoltinsarja X11 Combi pienten osien ja ohutlevymetallin hitsaukseen, leikkaukseen, juottamiseen sekä kuumennukseen. Hitsausmahdollisuus 0,5 - 8 mm aineenvahvuuksille ja leikkaus jopa 20 mm aineenvahvuuksille takaavat monipuolisen käyttömahdollisuuden erilaisiin projekteihin. Toimitussisältöön kuuluvat X11 kahva, erilaiset poltinputket, leikkauslaite, suuttimet, paineensäätimet, suojavarusteet, letkut, hitsauslasit, kaasunsytytin, puhdistusneulasarja ja palohanska - kaikki kätevästi säilytyslaatikossa ohjeiden ja taulukoiden kera varmistaen työn sujuvuuden ja turvallisuuden.
- Täydellinen sarja pienten osien ja ohutlevymetallin hitsaukseen, leikkaukseen, juottamiseen sekä kuumennukseen.
- Hitsaus 0,5 - 8 mm aineenvahvuuksille
- Leikkaus 3 - 20 mm aineenvahvuuksille
Toimitussisältö:
- X11 kahva
- X11 leikkauslaite 90° (vipu injektori)
- Poltinputki 160 l/h
- Poltinputki 315 l/h
- Poltinputki 800 l/h
- Leikkaussuutin HA 411-2
- Leikkaussuutin HA 411-3
- Paineensäädin Unicontrol 500 HT happi
- Paineensäädin Unicontrol 500 HT asetyleeni
- Takatulisuoja FR-11 happi
- Takatulisuoja FR-11 asetyleeni
- Takaiskusuoja SAFE-GUARD-5 happi
- Takaiskusuoja SAFE-GUARD-5 asetyleeni
- 5 m kaksoishitsausletkua Ø 5 mm
- Hitsauslasit
- Kaasunsytytin
- Puhdistusneulasarja
- Palohanska
- Muovinen säilytyslaatikko, joka sisältää lisäksi käyttöohjeet, hitsaus- ja leikkaustaulukot, sekä kuntotarkastuskortin.
CE-direktiivien ja EN ISO-standardien mukaiset.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!