Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kaasuhitsauspoltinsarja X11 Pro AGA

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kaasuhitsauspoltinsarja X11 Pro AGA

X11 Pro on ammattilaistason sarja satunnaiskäyttäjille. Sarja mahdollistaa kaasuhitsauksen, leikkauksen ja lämmityksen - esim: autokorjaamoissa, maatiloilla tai harrastuskäytössä .

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Aga X11 Pro poltinsarja on suunniteltu kaasuhitsausvälineitä satunnaisesti käyttäville ja se sopii erinomaisesti esimerkiksi autokorjaamoihin, maatiloille ja metallitöitä harrastaville. PRO-laitteistolla selviydyt niin kaasuhitsaus- kuin leikkaustöistäkin, sekä erilaisista lämmitystehtävistä. X11 PRO -sarjan monipuolinen sisältö, kuten polttoleikkauslaite, moniliekkipoltin ja takatulisuojat, varmistavat käyttömukavuuden ja turvallisuuden kaikissa hitsaus- ja leikkaustöissä. Erittäin kätevä ja turvallinen valinta ammattilaisille ja harrastajille.



  • Suunniteltu kaasuhitsausvälineitä satunnaisesti käyttäville

  • Soveltuu hyvin esim. autokorjaamoihin, maatiloille ja metallitöitä harrastaville, jotka eivät käytä varusteita päivittäin

  • PRO- laitteistolla selviydyt niin kaasuhitsaus-, kuin leikkaustöistäkin, sekä myös erilaisista lämmitystehtävistä


X11 PRO -sarjan sisältö:


  • Kahva X11 pyöreä

  • Polttoleikkauslaite 90 ast.

  • Poltinputki 315 l

  • Moniliekkipoltin 1000 l

  • Leikkaussuutin HA411-2

  • Takatulisuojat FR11

  • Puhdistusneulasarja

  • Polttoleikkaustaulukko

  • Kahvan sankaliitin

  • Suutinmutteri

  • Tiiviste

  • Kaasusytytin

  • Työkalupussi

  • X11 ohjekirjanen

  • FR11 ohjeet