Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kaasuhitsauspoltinsarja X11 Pro Flex AGA
Laadukas ja monipuolinen sarja ammattilaisille kovajuotostöihin ja lämmitystehtäviin. Sarja sisältää kaiken tarvittavan poltinputkista moniliekkipolttimeen kätevässä laatikossa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
AGA:n Kaasuhitsauspoltinsarja X11 PRO FLEX on suunniteltu erityisesti ammattilaisille, kuten putkimiehille ja kylmälaiteasentajille, jotka tarvitsevat luotettavan työkalun kovajuotoksiin ja lämmitystehtäviin. Sarja sisältää erikokoisia taivutettavia poltinputkia (kikkapillejä), moniliekkipolttimen juotostöitä varten, ja leikkaussuuttimen. Kätevään laatikkoon pakattu sarja on helppo kuljettaa mukana ja se sisältää kaiken tarvittavan työskentelyyn.
- Suunniteltu erityisesti ammattilaisille, esim. putkimiehet ja kylmälaiteasentajat
- Soveltuu kovajuotoksiin ja erilaisiin lämmitystehtäviin
- Sisältää erikokoisia taivutettavia poltinputkia (kikkapillejä),moniliekkipolttimen juotostöitä varten, leikkaussuuttimen ja leikkurin
- Kätevään laatikkoon pakattu sarja on helppo kuljettaa mukana
X11 PRO FLEX -sarjan sisältö:
- Kahva X11 pyöreä
- Polttoleikkauslaite 90 ast.
- Taivutettava poltinputki 160 l
- Taivutettava poltinputki 315 l
- Taiv. poltinputki kova kärki 500 l
- Moniliekkipoltin 1000 l
- HA411-2
- Takatulisuojat FR11
- Puhdistusneulasarja
- Kiintoavain
- Polttoleikkaustaulukko
- Kahvan sankaliitin
- Suutinmutteri
- Tiiviste
- Kaasusytytin
- Laatikko X11
- X11 ohjekirjanen
- FR11 ohjeet
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!