Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kaasuhitsauspoltinsarja X11 Pro Plus AGA
Pienten ja keskisuurten konepajojen tarpeisiin suunniteltu sarja joka sisältää kaiken tarvittavan kaasuhitsaus- ja leikkaustöihin. Monipuolinen sisältö kätevässä salkussa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
X11 PRO PLUS AGA on täydellinen kaasuhitsauspoltinsarja ammattilaisille, jotka tarvitsevat luotettavan ja monipuolisen työkalun päivittäisiin hitsaus- ja leikkaustöihin. Sisältää kaiken tarvittavan, kuten moniliekkipolttimen, leikkaustuen ja sytyttimen, jotta voit suorittaa työsi tehokkaasti ja turvallisesti. Laadukkaat poltinputket ja kätevät lisäosat tekevät X11 PRO PLUS -sarjasta täydellisen valinnan pienten ja keskisuurten konepajojen tarpeisiin.
- X11 Original -sarjan seuraaja, tarkoitettu pienten ja keskisuurten konepajojen kaasuhitsaus- ja leikkaustöihin
- Sisältää kaiken, mitä ammattilainen päivittäisessä työssään tarvitsee
- Sarjaa on entisestään täydennetty moniliekkipolttimella, leikkaustuella ja sytyttimellä
X11 PRO PLUS -sarjan sisältö:
- Kahva X11 Ergonomic
- Polttoleikkauslaite 90 ast.
- Poltinputki 160 l
- Poltinputki 315 l
- Poltinputki 500 l
- Poltinputki 800 l
- Moniliekkipoltin 1000 l
- HA411-2
- HA411-3
- Takatulisuojat FR11
- Puhdistusneulasarja
- Kiintoavain
- Polttoleikkaustaulukko
- Kahvan sankaliitin
- Suutinmutteri
- Tiiviste
- Leikkaustuki
- Kaasusytytin
- Laatikko X11
- X11 ohjekirjanen
- FR11 ohjeet
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!