Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kaasurunkonaulain DIGA® WO-1/34
Tehokas kaasurunkonaulain puuliitoksiin, lipas 34°-nauloille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Nopea käyttöönotto ja vaivaton käyttö
Kaasupatruuna käyttövoimana vapauttaa letkuista ja kompressorista
Kätevään ja vaivattomaan työskentelyyn
Kevyt ja kompakti muotoilu, kevyt painovastus nokassa
Latausaika (tyhjentynyt akku) noin 150 minuuttia, vähintään 24 tuntia, kun ladataan ensimmäistä kertaa tai kun laite on ollut pitkään käyttämättä.
Rakennustyömaan monikäyttönaulain lähes kaikkiin naulaustöihin
- Kevyt ja kestävä
- Metallinen, takaa ladattava lipas
- Iskusyvyyden säätö
- Naulat : 2,8 - 3,1 mm, pituudet 50-90 mm, 90 mm sileä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!