Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kaasuankkurinaulain DIGA® WO-AN 34/60
Tehokas naulain rakennuskiinnikkeiden naulaamiseen. Ankkurinaulojen paksuus 4,0 mm ja pituus 40-60 mm. Nokkavarmistimen kohdistuskärki varmistaa tarkan naulaamisen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Nopea käyttöönotto ja vaivaton käyttö. Kaasupatruuna käyttövoimana vapauttaa letkuista ja kompressorista
- Kevyt, voidaan käyttää yhdellä kädellä, korkea suorituskyky ilman akun muisti-ilmiötä
- Käytännöllinen vyökoukku
- Säädettävä iskusyvyys
Naulaimelle sopiva kaasupatruuna:
- 0864900991 KAASUPATRUUNA 40G
Naulaimelle sopivat naulat:
- 04866440 ANKKURIKAMPANAULA 34° ZN 4X40
- 04866450 ANKKURIKAMPANAULA 34° ZN 4X50
- 048684060 ANKKURINAULA 34° SINKITTY KAMPA 4,0X60
- 048634440 ANKKURIKAMPANAULA 34° KZN 4X40
- 048634451 ANKKURIKAMPANAULA 34° KZN 4X50
- 04864440 ANKKURIKAMPANAULA 34° RST A2 4X40
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!