Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kaasuankkurinaulain DIGA® WO-AN 34/60
Kaasuankkurinaulain DIGA<SUP>®</SUP> WO-AN 34/60 - 1
Kaasuankkurinaulain DIGA<SUP>®</SUP> WO-AN 34/60 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kaasuankkurinaulain DIGA® WO-AN 34/60

Tehokas naulain rakennuskiinnikkeiden naulaamiseen. Ankkurinaulojen paksuus 4,0 mm ja pituus 40-60 mm. Nokkavarmistimen kohdistuskärki varmistaa tarkan naulaamisen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Nopea käyttöönotto ja vaivaton käyttö. Kaasupatruuna käyttövoimana vapauttaa letkuista ja kompressorista

  • Kevyt, voidaan käyttää yhdellä kädellä, korkea suorituskyky ilman akun muisti-ilmiötä

  • Käytännöllinen vyökoukku

  • Säädettävä iskusyvyys

Naulaimelle sopiva kaasupatruuna:


  • 0864900991 KAASUPATRUUNA 40G


Naulaimelle sopivat naulat:


  • 04866440 ANKKURIKAMPANAULA 34° ZN 4X40

  • 04866450 ANKKURIKAMPANAULA 34° ZN 4X50

  • 048684060 ANKKURINAULA 34° SINKITTY KAMPA 4,0X60

  • 048634440 ANKKURIKAMPANAULA 34° KZN 4X40

  • 048634451 ANKKURIKAMPANAULA 34° KZN 4X50

  • 04864440 ANKKURIKAMPANAULA 34° RST A2 4X40