Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pellitys-/kaasuimpulssinaulain DIGA® WO-HN 28/35
Tehokas naulain muovisidotuille täyskantanauloille, joiden halkaisija on 2,5–2,8 mm ja pituus 22–35 mm
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Säästää aikaa, optimaalinen naulaustulos
Ilman työkaluja tehtävä iskusyvyyden hienosäätö säästää aikaa ja takaa optimaalisen naulaustuloksen
LED-varaustason ilmaisin
Akun jäljellä olevan kapasiteetin seuranta
Miellyttävä, vaivaton käyttää
- Rekyyliä vaimentava, luistamaton kahva
- Täydellisesti tasapainotettu
Nopea käyttöönotto ja vaivaton käyttö
Kaasupatruuna käyttövoimana vapauttaa letkuista ja kompressorista
Litium-ioniteknologiaa
Kevyt, hyvä suorituskyky, ei akun muisti-ilmiötä.
Käytännöllinen vyökoukku
- Yhteensopivat muovisidotut täyskantanaulat: kuumasinkitty ja ruostumaton teräs A2
- Yhteensopiva kaasupatruuna (tuotenro 0864 900 990)
Kiinteiden pellitysten (sinkityt verhoilupellit ja suojakatteet) naulaamiseen ja saumapeltikatteen kiinnikkeiden kiinnittämiseen puuhun
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!