Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kaasunsäästäjä Lincoln 803P
Lincoln kaasunsäästäjä säästää suojakaasun kulutusta yli 60 % eliminoimalla kaasupurkauksen hitsauksen aloituksessa ja pitämällä virtauksen vakiona. Sopii MIG- ja TIG-hitsaukseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Lincoln 803P kaasunsäästäjä on täydellinen valinta MIG- ja TIG-hitsaukseen, se sopii hitsauksen suojakaasuille (argon, seoskaasut ja Co2). Tämä laite eliminoi kaasupurkauksen hitsauksen aloituksessa, pitäen virtauksen ja paineen vakiona ja säästäen kaasukulutusta jopa yli 60%. Lincoln kaasunsäästäjä säästää suojakaasua kahdella tavalla: pienentämällä kaasupurkausta liipaisimen painettaessa ja tuottamalla vakio virtausnopeuden työkalun ollessa käytössä.
- Kaasunsäästäjä MIG ja TIG-hitsaukseen
- Soveltuu hitsauksen suojakaasuille (argon, seoskaasut, Co2)
- Eliminoi kaasupurkauksen TIG- / MIG/MAG-hitsauksen aloituksessa
- Pitää virtauksen ja paineen vakiona, säästäen kaasukulutusta jopa yli 60 %
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!