Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kaasupistooli Prince GB-2001

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kaasupistooli Prince GB-2001

Prince GP2001 on helppokäyttöinen kaasupistooli, joka syttyy sekunnissa. Sen tarkka säätö mahdollistaa tehokkaan ja pitkäaikaisen työskentelyn erilaisissa tilanteissa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Kaasupistooli Prince GP2001 on helppokäyttöinen ja turvallinen työkalu, joka syttyy sekunnissa sytytintä painamalla. Sen helpposäätöinen liekki ja lämpötila mahdollistavat tarkan ja tehokkaan työskentelyn erilaisissa tilanteissa. Pistoolin jatkuva paloaika noin 1 tunti sekä liekin lämpötila 1300°C tekevät siitä luotettavan ja tehokkaan työkalun. Pakkauksen mukana tuleva irrotettava jalusta lisää käyttömukavuutta ja monipuolisuutta. Kaasupistooli sopii käytettäväksi butaanikaasulla ja sen kompakti koko sekä keveys tekevät siitä kätevän ja helppokäyttöisen työkalun erilaisiin tarpeisiin.



  • Automaattinen sytytys sekunnissa sytytintä painamalla

  • Helpposäätöinen liekki ja lämpötila

  • Jatkuva paloaika n. 1 h

  • Soveltuva kaasu: butaani

  • Liekin lämpötila 1300°C

  • Pakkauksen mukana irrotettava jalusta

  • Korkeus 143 mm, leveys 46 mm

  • Paino 214 g