Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kaasupistooli Iroda CT-630
Puhalluslamppu suurella teholiekillä, lämpö 1300 °C. Yleiskäyttöinen sulatukseen, lämmittämiseen ja sytyttämiseen. Täytettävä säiliö.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
n. 5 cm, lämpö 1300 °C. Sytyttämiseen, kokkaukseen, sulatukseen ja
lämmittämiseen. Piezo-sytytys ja jatkuvan käytön lukko ja pika-stop.
Irrotettava sytytinkaasulla täytettävä 60 ml säiliö. Käyttöaika keskiasetuksella noin 50 min./ täyttö.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!