Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kaasupistooli Iroda PT 220
Tehokas ja monipuolinen kaasupoltin ammattilaisille ja vaativille harrastajille. Metallirunkoinen, säädettävä liekki, pitkä käyttöaika - täydellinen työkalu teollisuuteen ja kotiin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kaasupistooli Iroda PT220, on metallirunkoinen ja vakaa tarkkaliekkinen puhalluslamppu, joka soveltuu mm. lukkojen sulatukseen, pieniin juotos- ja kutistetöihin sekä esimerkiksi nuotioiden sytyttämiseen. Sen säädettävä tuulisuojattu terävä liekki saavuttaa jopa 1300 °C lämpötilan. Kahvassa oleva kumisuojus lisää käyttömukavuutta. Piezo-sytytyksellä varustettu kaasupistooli tarjoaa ammattilaistason suorituskyvyn teollisuudessa, korjaamoilla ja terveysteknologian käyttökohteissa. Sen irrotettava jalkatuki ja pitkä käyttöaika tekevät siitä kätevän työkalun vaativaankin käyttöön.
- Metallirunkoinen vakaa ja tarkkaliekkinen puhalluslamppu eli kaasupoltin, pikkutoho tai käsitoho
- Tarkka ja säädettävä tuulisuojattu terävä liekki
- Piezo-sytytys
- Ammattilaisille teollisuuteen, korjaamoille, terveysteknologian sovelluksiin ja vaativan harrastajan yleiskäyttöön esim. lukkojen sulatukseen, pieniin juotos- ja kutistetöihin, nuotioiden sytytykseen sekä keittiöön keittiöön
- Liekin lämpötila 1300 °C
- Kahvassa kumisuojus
- Irrotettava jalkatuki
- Käyttöaika n. 160 min / täyttö keskiasetuksella
- Säiliön koko 145 g
- Toimii sytyttimien butaanikaasulla
- Toimitetaan tyhjänä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!