Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kaasupistooli PT 4000
Korkealaatuinen kynänmuotoinen kaasupistooli, jossa Piezo-sytytys ja helposti hallittava liekin lämpötila 1300°C. Erinomainen valinta työkalupakkiin ja mekaanikon taskuun.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Laadukas kynänmuotoinen kaasupistooli PT4000 on täydellinen valinta juottamiseen ja lämmittämiseen. Sen piezo-sytytys ja helposti hallittava liekin lämpötila +1300°C tekevät siitä luotettavan työkalun ammattikäyttöön. Yhtäjaksoinen paloaika noin 25 minuuttia mahdollistaa tehokkaan työskentelyn, ja sen kompakti koko tekee siitä kätevän kuljettaa esimerkiksi työkalupakissa, mekaanikon taskussa tai autoasentajan työkalupakissa.
- Korkealaatuinen kynänmuotoinen kaasupistooli
- Piezo-sytytys
- Juottamiseen ja lämmittämiseen
- Helposti hallittavan liekin lämpötila +1300°C
- Yhtäjaksoinen paloaika n. 25 min
Kokonsa ansiosta erinomainen esim.
- työkalupakkiin
- mekaanikon taskuun
- autoasentajille
- sähkömiehille
- laitosmiehille
- hienomekaanikoille
6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!