Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kaasupistooli Sievert SB4350

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kaasupistooli Sievert SB4350

Metallirunkoinen tehokas puhalluslamppu säädettävällä liekillä vaativille käyttäjille lukkojen sulatukseen, juotos- ja kutistetöihin, nuotioiden sytyttämiseen, keittiöön.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Tarkka ja säädettävä tuulisuojattu terävä liekki. Piezosytytys. Liekin lämpötila 1350°C. Markkinoiden tehokkain butaani-käyttöinen puhalluslamppu. Säädettävä liekinkoko ja ilmavirtaus. Lukkojen sulatukseen, juotos- ja kutistetöihin, nuotioiden sytytykseen, keittiöön Käyttöaika yhdellä täytöllä 200 min