Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kaasusäiliö Butaani/Propaani
Suodatettu butaani-propaanikaasuseos ei tuki kaasupistoolien suuttimia ja toimii jopa -10°C pakkasessa. Liekin lämpötila max 1925 °C.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Suodatettu kaasupistoolin butaani-propaanitäyttökaasu varmistaa suuttimien tukkeutumattomuuden ja sujuvan käytön. Butaani-propaanikaasuseos toimii myös pakkasessa jopa -10°C asti. Liekin maksimilämpötila 1925 °C. Tuote ei vanhene, joten voit käyttää sitä niin pitkään kuin pullossa on kaasua.
- Suodatettua kaasupistoolin butaani-propaanitäyttökaasua
- Suodatettu kaasu ei tuki kaasupistoolien suuttimia
- Butaani/propaani kaasuseos toimii pakkasessa -10°C asti
- Sisältö 300 ml
- Liekin lämpötila maks. 1925 °C
- Tuote ei vanhene
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!