Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Puhalluslamppu Handy Jet Piezo
Monikäyttöinen poltin pehmeäjuotoksiin & sulattamiseen. Polttimessa kaasuseoksen esilämmitysjärjestelmä, joka mahdollistaa työkalun käytön eri
asennoissa ilman leimahtelua.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Handyjet-kaasupoltinkahva tarjoaa käyttäjäystävällisen kokemuksen monipuolisilla ominaisuuksillaan. Pienikokoinen poltin on varustettu piezo-sytytyksellä ja pehmeällä soft grip -kahvalla, mikä tekee siitä helppokäyttöisen ja mukavan pitää kädessä. Polttimessa on EU-kierteille soveltuva puhalluslamppu, leimahtelunestosuoja ja tehokas liekki, joka lämmittää jopa 1925˚C asti. Handyjet-sarja sopii erinomaisesti erilaisiin käyttötarkoituksiin, kuten pehmeäjuotoksiin, maalinpoistoon ja ruoanlaittoon.
- Piezo-sytytys
- Soft grip -kahva
- EU-kierteille soveltuva puhalluslamppu
- Leimahtelunestosuoja, mahdollistaa työskentelyn eri asennoissa (ei ylösalaisin!)
- Polttimen halkaisija 20mm
- Liekin lämpötila 1925˚C
- Kaasun kulutus 140 g/h
- Teho 1,8KW
- Pituus 25 cm
Ei sisällä kaasua.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!