Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kaasupolttimen kahva Sievert Metaljet
Tukeva metallinen kahva ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu pyörrepoltin mahdollistavat nopean lämmön ja tehokkaan kuumennuksen. Soveltuu kova- ja pehmeäjuotoksiin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sievert Metaljet -kaasupoltinkahva on ammattilaisten luottotyökalu, joka tarjoaa nopeaa ja tehokasta suorituskykyä kova- ja pehmytjuotosten sekä kuumennustöiden parissa. Automaattinen piezosytytys ja liipaisimen päälle / pois päältä -toiminto tekevät työskentelystä helppoa ja tehokasta. Ergonominen metallikahva ja laaja valikoima pikakiinnitteisiä polttimia varmistavat, että työskentely on tehokasta ja joustavaa. Metaljet-kahva yhdessä Ultramapp-kaasun (myydään erikseen) kanssa muodostavat tehokkaimman puhalluslampun markkinoilla, liekin lämpötila jopa 2400 °C.
- Tukeva metallinen kahva ja ruostumattomasta teräksestä tehty pyörrepoltin muodostavat nopean lämmön putken ympärille
- Kova- ja pehmeäjuotokset ja kuumennustyöt valmistuvat nopeasti ja tehokkaasti
- Automaattinen piezosytytys
- Liipaisin päälle / pois päältä -toiminto, ei nestekaasun hukkaa
- laaja valikoima pikakiinnitteisiä polttimia
- ergonominen kevyt metallikahva
- Metaljet ja Ultramapp-kaasu (myydään erikseen) muodostavat yhdessä tehokkaimman puhalluslampun markkinoilla
- Yhdistelmä viimeisintä tekniikkaa ja ainutlaatuinen kaasuseos aikaansaavat liekinlämpötilan 2400 °C
Ei sisällä kaasua.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!