Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Sievert Pro 86 tohosarja
Tehokas ammattikäyttöön tarkoitettu kaasupoltinsarja, joka soveltuu pehmeä- ja kovajuotoksiin, sulatuksiin sekä metalli- ja maalinpoistotöihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sievert Pro 86 kaasupoltinsarja on tehokas ja ammattikäyttöön suunniteltu työkalu, joka soveltuu pehmeä- ja kovajuotoksiin, sulatuksiin, metallitöihin ja maalinpoistoon. Sievert Pro 86 on luotettava kumppani kaikille ammattilaisille, jotka tarvitsevat tehokasta ja monipuolista kaasupoltinta työtehtäviinsä.
- Tehokas ammattikäyttöön tarkoitettu kaasupoltinsarja
- Soveltuu käytettäväksi pehmeä- ja kovajuotoksiin, sulatuksiin, metallitöihin, maalinpoistoon
- Paineensäädin 1-2 bar
- Kaasuletku 2m, liitin 3/8" LH
- Polttimen Ø 28 mm
- Kaasun kulutus 600 g/h 2 bar
- Teho 7,7 kW
- Pehmeäjuottaminen n. 400°C
- Putken max Ø 60 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!