Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Promatic-kahva, pietsosytytys
Laadukas kaasupolttimen kahva, tarkka liekinsäätö ja helppo polttimen vaihto ilman työkaluja. Letkuliitäntä ja pyörivä letkuistukka, joka vähentää kaasuletkun kiertymistä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sievert Promatic kaasupoltinkahva on kestävä lasikuituvahvisteinen komposiittimuovikahva, joka takaa pitkän käyttöiän. Piezo-sytytys ja tarkka liekin säätö venttiilillä tekevät polttimen käytöstä helppoa ja tehokasta. Polttimien pikakiinnitys ja pyörivä letkuistukka vähentävät kaasuletkun kiertymistä, ja yhdistetty ripustuskoukku ja jalkatuki lisäävät käyttömukavuutta. Liipaisimen päälle / poispäältä -toiminto säästää kaasua. Tämä kaasupoltin toimii luotettavasti ja turvallisesti joka säässä.
- Kestävä lasikuituvahvisteinen komposiittimuovikahva
- Piezo-sytytys, liipaisin päällä / pois päältä -toiminnolla
- Polttimien pikakiinnitys
- Pyörivä letkuistukka vähentää kaasuletkun kiertymistä
- Yhdistetty ripustuskoukku ja jalkatuki
- Tarkka liekinsäätö venttiilin avulla
- Toimitetaan letkuistukalla
- Letkuliitäntä BSP 3/8”LH
- Kahvaan sopivat kaikki Siever-Matic polttimet
- Nopea polttimen irroitus ja asennus ilman työkaluja
- Varustettu ripustuskoukulla ja sivutuilla
- Toimii joka säässä
- Käyttöpaine 2-4 bar
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!