Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kaasupullojen kuljetuskärry Junior 20
Tukevarakenteinen kaasupullokärry kahdelle 20 l:n kaasupullolle. Vaunussa on nostokorvake, maksimikuorma 100kg ja tukevat 250 mm:n umpikumipyörät.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kaasupullokärry Junior 20 on suunniteltu helpottamaan kaasupullojen siirtelyä sekä niiden turvalliseen säilytykseen. Kärry sopii kahdelle 20 litran kaasupullolle (pullot peräkkäin). Umpikumipyörät ja polttomaalattu rakenne takaavat kestävyyden ja vakauden. Ketju taas varmistaa kaasupullojen turvallisen kiinnityksen. Kärryssä on myös nostokorvake, maksimikuorma 100kg. Kaasupullokärry Junior 20 on kätevä ja turvallinen apuväline kaasupullojen siirtelyyn ja säilytykseen.
- Kahdelle 20 litran kaasupuollelle, pullot peräkkäin
- Nostokorvake, max.kuorma 100 kg
- Pyörät 250 mm umpikumia
- Ketju kaasupullon turvalliseen kiinnittämiseen
- Polttomaalattu
- Tason sisämitat: Pit. x Lev. 240mm x 245mm
- Äärimitat (LxKxS) 440 x 1090 x 510
- Paino 14 kg
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!