Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kaasupullojen kuljetuskärry Senior 40
Tukevarakenteinen kaasupullokärry kahdelle 40/50 litran pullolle (rinnakkain). Nostokorvake ja umpipyörät helpottavat käyttöä ja ketjulla pullot pysyvät turvallisesti paikoillaan
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kaasupullokärry Senior 40 on suunniteltu helpottamaan kaasupullojen kuljetusta ja säilytystä. Kärry tarkoitettu kahdelle 40/50 litran kaasupullolle. Pullot sijoitetaan rinnakkain. Kärryssä on nostokorvake, joka kestää jopa 250 kg:n kuorman, sekä pyörät, jotka ovat 400 mm umpikumia, mikä tekee käytöstä vaivatonta ja sujuvaa. Lisäksi kärryssä on laatikko tarvikkeille, ketju pullojen turvallista kiinnittämistä varten ja paikka sammuttimelle sekä palohanskalle, mikä tekee siitä kätevän ja turvallisen kaasupullojen siirtokärryn.
- Kahdelle 40/50 litran kaasupullokke, pullot rinnakkain
- Nostokorvake, max.kuorma 250 kg
- Pyörät 400 mm umpikumia
- Laatikko tarvikkeille (470 x 400 x 220 mm)
- Ketju kaasupullojen turvalliseen kiinnittämiseen
- Polttomaalattu
- Paikka sammuttimelle 6/12 kg
- Paikka palohanskalle (lisävaruste)
- Tason sisämitat: Pit. x Lev. 510 mm x 265 mm
- Kärryn äärimitat (LxKxS) 790 x 700 x 1450
- Paino 40 kg
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!