Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
1 kaasupullon siirtokärry 2 -aisainen. UR
Tukeva ja kestävä kaasupulloteline yhdelle 20/40/50l kaasupullolle. Suuret umpirenkaat ja turvallinen kiinnitysketju tekevät kuljettamisesta helppoa ja vaivatonta.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kaasupullokärry on ideaali ratkaisu kaasupullojen liikutteluun. Kevyt ja kestävä rakenne tekee kärrystä helppokäyttöisen ja pitkäikäisen. Suuret 250 mm umpirenkaat varmistavat tasaisen ja miellyttävän kuljetuksen eri pinnoilla. Tukevat käsikahvat ja ketju kaasupullon turvalliseen kiinnittämiseen tekevät kärrystä luotettavan ja turvallisen vaihtoehdon. Valmistettu Suomessa korkealaatuisista materiaaleista.
- Yhdelle 20/40/50 L kaasupullolle
- Suuret 250 mm umpirenkaat
- Kevyt ja kestävä rakenne takaa helpon liikuteltavuuden
- Ketju kaasupullon turvalliseen kiinnittämiseen
- Tukevat käsikahvat kädensijoilla
- Valmistettu Suomessa
- Tasojen sisämitat: Pit. x Lev. 240 mm x 240 mm
- Max kuorma 100kg
- Kärryn paino: 12 kg
- Polttomaalattu
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!