Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Vaihtopatruuna Turbojet-juotospistooliin

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Vaihtopatruuna Turbojet-juotospistooliin

Kertakäyttöinen kaasupatruuna itsesulkeutuvalla venttiilillä

  • Sisällön paino: 210 g
  • Kemiallinen perusta: Butaani/propaani/asetoni
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
Tuotenro Sisällön paino Kemiallinen perusta Määrä PY
Hinta/PY
098490012
210 g Butaani/propaani/asetoni
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
  • Erikoiskaasu hiljaisella, välkkymättömällä ja erittäin vakaalla liekillä

  • Toimii kaikissa asennoissa (myös ylösalaisin)
  • Yhteensopiva Powerjet Ultra/Metaljet-kahvan kanssa

  • Erikoiskaasuseos: Propaani 11%, Propeeni 27%, Butaani 57%, asetoni 5%

  • Kaasu on imeytetty vaahtoon.

  • Ei sovellu ruoanlaittoon.

  • Toimii vielä noin -25ºC