Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Vaihtopatruuna Turbojet-juotospistooleihin

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Vaihtopatruuna Turbojet-juotospistooleihin

Kertakäyttöinen kaasupatruuna itsesulkeutuvalla venttiilillä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Erikoiskaasu hiljaisella, välkkymättömällä ja erittäin vakaalla liekillä

  • Toimii kaikissa asennoissa (myös ylösalaisin)
  • Yhteensopiva Powerjet Ultra- / Metaljet-kahvan kanssa

  • Erikoiskaasuseos: Propaani 11%, Propeeni 27%, Butaani 57%, asetoni 5%

  • Kaasu on imeytetty vaahtoon

  • Ei sovellu ruoanlaittoon

  • Toimii vielä noin -25ºC

  • Tuote ei vanhene