Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kaasusäiliö Sievert MAPP
Tehokaasu ankarimpiinkin käyttöolosuhteisiin, toimii jopa -40°C lämpötiloissa. 2400°C:n liekin lämpötila ja leimahtelunesto takaavat suuren työtehon ja turvallisen käytön.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kaasusäiliö Sievert MAPP on tehokas ja luotettava kaasuvalinta ankarimpiinkin käyttöolosuhteisiin, sillä se toimii ympärivuotisesti jopa yli -40°C pakkasessa. Sen kuuma ydinliekki ja riittoisa säiliökoko takaavat suuren työtehon, liekin lämpötilan ollessa jopa 2400°C. Turvallisuutta lisää leimahtelun esto ja turvaventtiili. Tämä kehittynyt tehokaasu on suunniteltu erityisesti Sievert-kaasupolttimille (Metaljet / Powerjet Ultra 2535).
- Ympärivuotinen tehokaasu myös ankarimpiin käyttöolosuhteisiin (yli -40°C)
- Kuuma ydinliekki
- Riittoisa säiliökoko
- Leimahtelun esto
- Suuren työtehon mahdollistava seos, liekin lämpötila 2400°C
- Kehitetty Sievert-ammattilaispuhalluslampuille (kahvasuositus Kaasupoltin Metaljet 0984901100)
- Varustettu turvaventtiilillä
- Kertakäyttösäiliö
- Kiinnityskierre: 7/16” EU
- ISO 11118 B:2015 π0029
- Tuote ei vanhene
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!