Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kaasuhälytin BWCLIP RT
Huoltovapaa ja tarkka hälytin, joka näyttää reaaliaikaisesti mitattavan kaasun pitoisuuden.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
BW Clip Real Time -kaasutunnistin on henkilökohtainen yhden kaasun kaasuhälytin, joka tarjoaa kahden vuoden huoltovapaan suojan ilman anturin tai pariston vaihtoa. Tämä helppokäyttöinen ja tarkka laite näyttää reaaliaikaisesti mitattavan kaasun pitoisuuden ja se on luotettava valinta vaativiin ympäristöihin. Hälytyksen sattuessa se varoittaa käyttäjää värinällä, äänellä ja varoitusvalolla. IP-luokka 66 / 67.
- Henkilökohtainen yhden kaasun kaasuhälytin
- Kahden vuoden jatkuva huoltovapaa suoja, anturia tai paristoa ei tarvitse vaihtaa tai ladata
- Yhteensopiva MicroDockII -ja IntelliDox-laitehallintajärjestelmien kanssa
- Helppokäyttöinen
- Tarkka ja helppo tiedontallennus automaattisen tapahtumien kirjauksen ansiosta
- Real Time -malli näyttää mitattavan kaasun pitoisuuden
- Vedenkestävä
- Hälytyksen sattuessa hälytin käyttää ilmoitukseen värinää, ääntä ja varoitusvaloa
- ATEX- / CE–hyväksytty
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!