Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kaasuhälytin Microclip X3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kaasuhälytin Microclip X3

Kätevä ja helppokäyttöinen ATEX- / CE-hyväksytty monikaasuhälytin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kätevän kokoinen henkilökohtainen monikaasuhälytin on miellyttävä käyttää ohuen ja kevyen muotoilun ansiosta. Helppokäyttöinen laite toimii yhdellä painikkeella. Hälyttimellä on kolmen vuoden takuu. Uusi happianturi pidentää odotetun käyttöiän viiteen vuoteen. Hälyttimessä on IP68-luokitus, joka suojaa pölyltä ja vedeltä. Laite kestää upotuksen 1,2 metrin syvyiseen veteen jopa 45 minuutin ajan.



  • IP 68

  • Kätevänkokoinen ja helppokäyttöinen

  • Toiminta vain yhdellä painikkeella

  • Ladattava litiumpolymeeriakku, laturi sisältyy toimitukseen

  • Uusi happianturi, pidentää odotetun käyttöiän viiteen vuoteen
  • ATEX- / CE–hyväksytty

3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.