Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kääntöpyörä
Vakiomalliset täyskumirenkaat, teräslevyvanteet, ei irtoavaa pinnoitetta, jäljetön, harmaa
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Liukulaakeroitu napa
- Ei vaurioita lattiaa
- Kovuus: 80±5 Shore A
- Kulutusta kestävät täyskumirenkaat
- Vanne koostuu kahdesta teräslevystä, ja se on vahvistettu ja sähkösinkitty
- Hiljainen
- Vähäinen pyörimisvastus
- Käyttölämpötila: –20 °C...+60 °C
- Kotelo valmistettu sähkösinkitystä teräslevystä
- Kaksirivinen voideltu kuulalaakeri
- Pölynsuojarengas
Ilmoitetut mitat eivät ole sitovia. Tekniset muutokset mahdollisia!
Kosteisiin ympäristöihin. Kestää laimennettuja happoja. Ei kestä orgaanisia liuottimia ja öljyjä. Pyöriä käytetään huonekaluissa, verstastöissä, näytteillepanossa, teollisuudessa, käsitöissä sekä hotelleissa ja sairaaloissa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!