Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kääntöpyörä ja lukitusjarru
Kääntöpyörä ja lukitusjarru - 1
Kääntöpyörä ja lukitusjarru - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kääntöpyörä ja lukitusjarru

Vakiomalliset täyskumirenkaat, teräslevyvanteet, ei irtoavaa pinnoitetta, jäljetön, harmaa

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5
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
  • Liukulaakeroitu napa

  • Ei vaurioita lattiaa

  • Kovuus: 80±5 Shore A

  • Kulutusta kestävät täyskumirenkaat

  • Vanne koostuu kahdesta teräslevystä, ja se on vahvistettu ja sähkösinkitty

  • Hiljainen

  • Vähäinen pyörimisvastus

  • Käyttölämpötila: –20 °C...+60 °C

  • Kotelo valmistettu sähkösinkitystä teräslevystä

  • Kaksirivinen voideltu kuulalaakeri

  • Pölynsuojarengas

Ilmoitetut mitat eivät ole sitovia. Tekniset muutokset mahdollisia!